Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 2340 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 2340 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte
Folia 2340 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24657616
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     2340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidunterlage – universelle Bastelunterlage
Ideal zum Schneiden der unterschiedlichsten Materialien
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Matte
Produktfarbe
Grün
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
2341
ab € 7,89*
Sonstiges
Folia
2342
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.