Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 2341 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Schneidematte, PVC, (B)450 x (H)300 mm, grau (57905538)
folia Schneidematte, PVC, (B)450 x (H)300 mm, grau (57905538)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35202163
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     2341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
450 mm
Weitere Suchbegriffe: folia schneidematte, schneidematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
2340
ab € 4,69*
Sonstiges
Folia
2342
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.