Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 2342 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 2342 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte
Folia 2342 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24657615
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     2342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidunterlage – universelle Bastelunterlage
Ideal zum Schneiden der unterschiedlichsten Materialien
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Matte
Produktfarbe
Grün
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: folia schneidematte, schneidematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
2340
ab € 4,69*
Sonstiges
Folia
2341
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.