Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1155 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1860 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1155 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1860 mAh
PATONA 1155 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1860 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24652956
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1155
EAN/GTIN:
     4260317090378
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Der Akku ist mit Markenzellen der Güteklasse A bestückt, die eine extrem hohe Dichtigkeit aufweisen. Dies trägt zu sehr langen Laufzeiten des Akkus bei.
  • Ein Höchstmaß an Sicherheit wird durch permanente Qualitätskontrollen in den Produktionsstätten vor Ort durch unsere Mitarbeiter des PATONA Teams gewährleistet.
  • Das Original-Ladegerät kann zum Laden des Akkus verwendet werden.
  • Bei dem Akku handelt es sich um ein hochwertiges Nachbauprodukt der Marke PATONA - kein Original.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1860 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
DMC-GH3A
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
11 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1160
ab € 7,76*
Ähnlich
PATONA
1161
ab € 11,22*
Ähnlich
PATONA
1151
ab € 17,39*
Ähnlich
PATONA
1152
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.