Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1193 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1193 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
PATONA 1193 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24652955
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1193
EAN/GTIN:
     4260317093096
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Die PATONA Premium Serie wurde entwickelt um den anspruchsvollen
  • Bedürfnissen von Profifotografen gerecht zu werden.
  • Hier verwenden wir Markenzellen, die mehr Ausdauer und Leistungsfähigkeit als Standard-Zellen aufweisen.
  • Jeder einzelne Akku wird vor Versand im Labor geprüft um den hohen Premium-Anspruch sicherzustellen.
  • Sofern Sie ein besonders hochwertiges Produkt benötigen, empfehlen wir Ihnen die PATONA Premium Serie zu kaufen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
DMW-BCM13PP
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
4.5 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1196
ab € 22,36*
Ähnlich
PATONA
1225
ab € 22,13*
Ähnlich
PATONA
1284
ab € 40,05*
Ähnlich
PATONA
1255
ab € 193,09*
Ähnlich
PATONA
01265
ab € 129,99*
Ähnlich
PATONA
1215
ab € 11,19*
Ähnlich
PATONA
1261
ab € 22,23*
Ähnlich
PATONA
1218
ab € 13,46*
Ähnlich
PATONA
1239
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.