Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1197 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1197 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
PATONA 1197 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24652951
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1197
EAN/GTIN:
     4260317093218
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Die PATONA Premium Serie wurde entwickelt um den anspruchsvollen
  • Bedürfnissen von Profifotografen gerecht zu werden.
  • Hier verwenden wir Markenzellen, die mehr Ausdauer und Leistungsfähigkeit als Standard-Zellen aufweisen.
  • Jeder einzelne Akku wird vor Versand im Labor geprüft um den hohen Premium-Anspruch sicherzustellen.
  • Sofern Sie ein besonders hochwertiges Produkt benötigen, empfehlen wir Ihnen die PATONA Premium Serie zu kaufen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Coolpix D5200
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
7.8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infinio
83410
ab € 2,97*
Ähnlich
Infinio
81344
ab € 12,23*
Ähnlich
Infinio
83370
ab € 9,42*
Ähnlich
Infinio
83345
ab € 16,02*
Ähnlich
Infinio
83390
ab € 9,43*
Ähnlich
OTB
2081011
ab € 4,51*
Ähnlich
OTB
8001458
ab € 4,39*
Ähnlich
OTB
2091047
ab € 8,03*
Ähnlich
OTB
8003257
ab € 9,11*
Ähnlich
OTB
8003258
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.