Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Pink
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Pink
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Pink
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46390023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390023
EAN/GTIN:
     4002432107742
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Hochwertiger spiralgebundener Collegeblock mit perforierten und gelochten Seiten in leuchtenden WOW Farben. Ablagemöglichkeit für lose Unterlagen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Polypropylen (PP)
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Pen-Loop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Breite
181 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
215 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,16*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 7,36*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,81*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 8,41*
3 Tage
466
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,79*
Zubehör
Leitz
10060023
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.