Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette Magenta 8.8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette Magenta 8.8k
Epson Tonerkassette Magenta 8.8k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24446376
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050748
EAN/GTIN:
     8715946542256
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner Cartridge Magenta (C13S050748)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Technologie
AcuBrite
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce AL-C300DN WorkForce AL-C300DTN WorkForce AL-C300N WorkForce AL-C300TN
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
8800 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
0.349 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.