Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette Cyan 8.8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette Cyan 8.8k
Epson Tonerkassette Cyan 8.8k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24446374
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050749
EAN/GTIN:
     8715946542287
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner Cartridge Cyan (C13S050749)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce AL-C300DN WorkForce AL-C300DTN WorkForce AL-C300N WorkForce AL-C300TN
Farbtoner-Seitenleistung
8800 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
0.37 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.