| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-23993 Herst.-Nr.: 0895A002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BC-20 ist eine Patrone mit schwarzer Tinte, die verbesserte Mono-Druckgeschwindigkeiten bietet. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr | 900 Seiten | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 30 °C | Merkmale | Typ | Original | Gewicht und Abmessungen | Breite | 0.05 mm | | Tiefe | 0.10 mm | | Höhe | 0.14 mm | | Gewicht | 210 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |