Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23547841
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340103-030-S
EAN/GTIN:
     4016032328513
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
200 mm
Höhe
30 mm
Breite
140 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
170 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Paketgewicht
166 g
Verpackungsvolumen
840 cm³
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.1a
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
550 mm
Volumen Hauptkarton
37510 cm³
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.