Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach L100XL 2xbk, 2xc, 2xm, 2xy Spar Pack Tintenpatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach L100XL 2xbk, 2xc, 2xm, 2xy Spar Pack Tintenpatronen
Peach L100XL 2xbk, 2xc, 2xm, 2xy Spar Pack Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23330864
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     315297
EAN/GTIN:
     7640148555883
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
8 Tintenpatronen


1 x Peach Doppelpack 2 Tintenpatronen schwarz mit Chip kompatibel zu Lexmark No. 100XL, 14N1092


1 x Peach Spar Pack, 2 Tintenpatronen cyan mit Chip kompatibel zu Lexmark No. 100XL, 14N1093


1 x Peach Spar Pack, 2 Tintenpatronen magenta mit Chip kompatibel zu Lexmark No. 100XL, 14N1094


1 x Peach Spar Pack, 2 Tintenpatronen yellow mit Chip kompatibel zu Lexmark No. 100XL, 14N1095


Einfach einsetzen und sparen.


Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.




Kompatibel zu:


Lexmark Genesis S 810 Series/815/816


Lexmark Impact S 300 Series/301/302/305/308


Lexmark Interact S 600 Series/602/605/608


Lexmark Interpret S 400 Series/402/405/408


Lexmark Intuition S 500 Series/502/505/508


Lexmark Pinnacle Pro 901


Lexmark Platinum Pro 900 Series/902/905/908


Lexmark Prestige Pro 800 Series/802/805/808


Lexmark Prevail Pro 700 Series/702/705/706/707/708/709


Lexmark Pro 200 Series/700 Series/800 Series/900 Series


Lexmark Prospect Pro 200 Series/202/205/208/209


Lexmark S 400 Series/500 Series/600 Series/800 Series
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
Lexmark Genesis S 810 Series<br />Lexmark Genesis S 815<br />Lexmark Genesis S 816<br />Lexmark Impact S 300 Series<br />Lexmark Impact S 301<br />Lexmark Impact S 302<br />Lexmark Impact S 305<br />Lexmark Impact S 308<br />Lexmark Interact S 600 Series<br />Lexmark Interact S 602<br />Lexmark Interact S 605<br />Lexmark Interact S 608<br />Lexmark Interpret S 400 Series<br />Lexmark Interpret S 402<br />Lexmark Interpret S 405<br />Lexmark Interpret S 408<br />Lexmark Intuition S 500 Series<br />Lexmark Intuition S 502<br />Lexmark Intuition S 505<br />Lexmark Intuition S 508<br />Lexmark Pinnacle Pro 901<br />Lexmark Platinum Pro 900 Series<br />Lexmark Platinum Pro 902<br />Lexmark Platinum Pro 905<br />Lexmark Platinum Pro 908<br />Lexmark Prestige Pro 800 Series<br />Lexmark Prestige Pro 802<br />Lexmark Prestige Pro 805<br />Lexmark Prestige Pro 808<br />Lexmark Prevail Pro 700 Series<br />Lexmark Prevail Pro 702<br />Lexmark Prevail Pro 705<br />Lexmark Prevail Pro 706<br />Lexmark Prevail Pro 707<br />Lexmark Prevail Pro 708<br />Lexmark Prevail Pro 709<br />Lexmark Pro 200 Series<br />Lexmark Pro 700 Series<br />Lexmark Pro 800 Series<br />Lexmark Pro 900 Series<br />Lexmark Prospect Pro 200 Series<br />Lexmark Prospect Pro 202<br />Lexmark Prospect Pro 205<br />Lexmark Prospect Pro 208<br />Lexmark Prospect Pro 209<br />Lexmark S 400 Series<br />Lexmark S 500 Series<br />Lexmark S 600 Series<br />Lexmark S 800 Series
Ersatz für
100XL
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.