Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer T520-BL1616-M1 Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer T520-BL1616-M1 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M1 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M1 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M1 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M1 Kassenschublade
APG Cash Drawer T520-BL1616-M1 Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23302937
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     T520-BL1616-M1
EAN/GTIN:
     5711783411796
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Banknotenabteilungen
5
Anzahl der Münzabteilungen
8
Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
124 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-101A
ab € 9,07*
Zubehör
APG Cash Drawer
PK-15TA-M1-BX
ab € 61,23*
Zubehör
APG Cash Drawer
PK-15TA-M5-BX
ab € 61,22*
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-102A
ab € 9,07*
Zubehör
APG
22803BK-030
ab € 27,95*
Zubehör
APG
PK-14L-M1-R-BX
ab € 44,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.