Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer RJ-12/RJ-45 Paralleles Kabel Schwarz 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer RJ-12/RJ-45 Paralleles Kabel Schwarz 1,5 m
APG Cash Drawer RJ-12/RJ-45 Paralleles Kabel Schwarz 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24986674
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     CD-102A
EAN/GTIN:
     851398005029
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-12
Anschluss 2
RJ-45
Kabellänge
1.5 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Kompatibilität
APG
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-101A
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.