| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-23288543 Herst.-Nr.: 316830 EAN/GTIN: 7640155894418 |
| |
|
| | |
| 100% Neuer Chip inkl. Tintenstandsanzeige Mit Chip! Einfach einsetzen und sparen. Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Canon Pixma IP 7200 Series Canon Pixma IP 7250 Canon Pixma IP 8700 Series Canon Pixma IP 8750 Canon Pixma IX 6800 Series Canon Pixma IX 6850 Canon Pixma MG 5400 Series Canon Pixma MG 5450 Canon Pixma MG 5500 Series Canon Pixma MG 5550 Canon Pixma MG 6300 Series Canon Pixma MG 6350 Canon Pixma MG 6400 Series Canon Pixma MG 6450 Canon Pixma MG 7100 Series Canon Pixma MG 7150 Canon Pixma MX 720 Series Canon Pixma MX 725 Canon Pixma MX 920 Series Canon Pixma MX 925 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | PGI-550, PGI-550PGBK XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |