Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach E24XL bk, c, m, y, pc, pm Spar Pack Tintenpatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach E24XL bk, c, m, y, pc, pm Spar Pack Tintenpatronen
Peach E24XL bk, c, m, y, pc, pm Spar Pack Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23288534
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     316594
EAN/GTIN:
     7640155894227
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf!


6 Tintenpatronen


1 x Peach Tintenpatrone HY schwarz kompatibel zu Epson No. 24XL bk, T2431


1 x Peach Tintenpatrone HY cyan kompatibel zu Epson No. 24XL c, T2432


1 x Peach Tintenpatrone HY magenta kompatibel zu Epson No. 24XL m, T2433


1 x Peach Tintenpatrone HY gelb kompatibel zu Epson No. 24XL y, T2434


1 x Peach Tintenpatrone HY light cyan kompatibel zu Epson No. 24XL lc, T2435


1 x Peach Tintenpatrone HY light magenta kompatibel zu Epson No. 24XL lm, T2436


Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.




Kompatibel zu:


Epson Expression Photo XP-750/850/950
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Mittel-Magenta, Mittel-Zyan, Gelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
Epson Expression Photo XP-750<br />Epson Expression Photo XP-850<br />Epson Expression Photo XP-950
Ersatz für
No. 24XL, T243
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.