Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach E163 2xbk, c, m, y Spar Pack Plus Tintenpatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach E163 2xbk, c, m, y Spar Pack Plus Tintenpatronen
Peach E163 2xbk, c, m, y Spar Pack Plus Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23248828
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     316398
EAN/GTIN:
     7640155894081
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
1 x Peach Tintenpatrone cyan kompatibel zu Epson T1632, T163


1 x Peach Tintenpatrone magenta kompatibel zu Epson T1633, T163


1 x Peach Tintenpatrone gelb, kompatibel zu Epson T1634, T163


2 x Peach Tintenpatrone schwarz kompatibel zu Epson T1631, T163


Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.




Kompatibel zu:


Epson WorkForce WF-2010 W/2500 Series/2510 WF/2520 NF/2530 WF/2540 WF
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
Epson WorkForce WF-2010 W<br />Epson WorkForce WF-2500 Series<br />Epson WorkForce WF-2510 WF<br />Epson WorkForce WF-2520 NF<br />Epson WorkForce WF-2530 WF<br />Epson WorkForce WF-2540 WF
Ersatz für
T1636, T163
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.