| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-23248813 Herst.-Nr.: 316579 EAN/GTIN: 7640155894159 |
| |
|
| | |
| Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf!
6 Tintenpatronen
1 x Peach Tintenpatrone HY foto schwarz kompatibel zu Epson No. 26XL pbk, T263140
1 x Peach Tintenpatrone HY cyan kompatibel zu Epson No. 26XL c, T263240
1 x Peach Tintenpatrone HY magenta kompatibel zu Epson No. 26XL m, T263340
1 x Peach Tintenpatrone HY gelb kompatibel zu Epson No. 26XL y, T26340
2 x Peach Tintenpatrone HY schwarz kompatibel zu Epson No. 26XL bk, T262140
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Kompatibel zu:
Epson Expression Premium XP-510/600/600 Series/605/610/610 Series/615/700/710/800/810 Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | Epson Expression Premium XP-510<br />Epson Expression Premium XP-600<br />Epson Expression Premium XP-600 Series<br />Epson Expression Premium XP-605<br />Epson Expression Premium XP-610<br />Epson Expression Premium XP-610 Series<br />Epson Expression Premium XP-615<br />Epson Expression Premium XP-700<br />Epson Expression Premium XP-710<br />Epson Expression Premium XP-800<br />Epson Expression Premium XP-810 | | Ersatz für | No. 26X, T263 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 130 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 50 mm | | Paketgewicht | 90 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |