Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 210.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 210.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Werma 210.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23134140
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     21020000
EAN/GTIN:
     5053252239532
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma dauerleuchte 12-240v
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
77 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Nennstrom
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.100.75
ab € 33,05*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.200.75
ab € 32,39*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.300.75
ab € 32,83*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.400.68
ab € 67,06*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.400.75
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.