Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 956.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 956.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 956.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106176256
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     956.100.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led anzeigelampen 24v ba15d
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29 mm
Paketgewicht
13 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.