| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-23092416 Herst.-Nr.: 4229533 EAN/GTIN: 4018474229533 |
| |
|
| | |
| Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.
Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität.
Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie.
Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich.
Für Umwelt und Gesundheit
Auf immer mehr Pelikan Toner-Modulen wird ab 2012 die Kennzeichnung „Blauer Engel“ vorgenommen.Pelikans wiederaufgearbeitete Toner-Module vermeiden Abfall und schonen die Ressourcen. Außerdem stellt der Blaue Engel strenge Anforderungen an die Tonerinhaltsstoffe. Die Emissionen organischer Stoffe werden begrenzt. So schützen Sie Ihre Gesundheit und die Umwelt!
Pelikan gewährt Ihnen auf das gesamte Druckerzubehör 3 Jahre Garantie. Beachten Sie bitte, dass die Gewährleistung des Druckerherstellers weiterhin Bestand hat, auch wenn Sie Alternativprodukte verwenden.
Einige Druckerhersteller drohen mit Verlust der Geräte-Garantie bei Verwendung von Fremdtoner. Dies ist jedoch rechtlich unwirksam. Mit Pelikan-Toner geht der Konsument kein Risiko ein. Deswegen gewährt Pelikan 3 Jahre Garantie auf Toner-Produkte. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP LaserJet Pro 200 color M251n, M251nw, M276n, M276nw | | Farbtoner-Seitenleistung | 1800 Seiten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |