Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 63314 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 63314 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Goobay 63314 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22848691
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     63314
EAN/GTIN:
     4040849633140
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
7.2 mm
Gewicht
26 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.