Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 54754 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 54754 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz
Goobay 54754 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22843179
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     54754
EAN/GTIN:
     4040849547546
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steckdose Amerikanisch
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
220-240 V
Ausgangsleistung
45 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.6 mm
Tiefe
62.2 mm
Höhe
87.6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.