Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach C550XL/C551XL 2xbk, c, m, y, pbk Spar Pack Plus Tintenpatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach C550XL/C551XL 2xbk, c, m, y, pbk Spar Pack Plus Tintenpatronen
Peach C550XL/C551XL 2xbk, c, m, y, pbk Spar Pack Plus Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22771839
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     316838
EAN/GTIN:
     7640155894470
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
100% Neuer Chip inkl. Tintenstandsanzeige
6 Tintenpatronen (2xPGI-550PGBK XL)
1 x Peach XL-Tintenpatrone cyan mit Chip kompatibel zu Canon CLI-551, CLI-551C XL
1 x Peach XL-Tintenpatrone magenta mit Chip kompatibel zu Canon CLI-551, CLI-551M XL
1 x Peach XL-Tintenpatrone gelb mit Chip kompatibel zu Canon Compatible, XL,Inklevel, Chip
2 x Peach XL-Tintenpatrone schwarz mit Chip kompatibel zu Canon PGI-550, PGI-550PGBK XL
1 x Peach XL-Tintenpatrone foto schwarz mit Chip kompatibel zu Canon CLI-551, CLI-551BK XL
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.

Kompatibel zu:
Canon Pixma IP 7200 Series/7250/8700 Series/8750
Canon Pixma IX 6800 Series/6850
Canon Pixma MG 5400 Series/5450/5500 Series/5550/6300 Series/6350/6400 Series/6450/7100 Series/7150
Canon Pixma MX 720 Series/725/920 Series/925
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Schwarz, Fotogelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon Pixma IP 7200 Series Canon Pixma IP 7250 Canon Pixma IP 8700 Series Canon Pixma IP 8750 Canon Pixma IX 6800 Series Canon Pixma IX 6850 Canon Pixma MG 5400 Series Canon Pixma MG 5450 Canon Pixma MG 5500 Series Canon Pixma MG 5550 Canon Pixma MG 6300 Series Canon Pixma MG 6350 Canon Pixma MG 6400 Series Canon Pixma MG 6450 Canon Pixma MG 7100 Series Canon Pixma MG 7150 Canon Pixma MX 720 Series Canon Pixma MX 725 Canon Pixma MX 920 Series Canon Pixma MX 925
Ersatz für
PGI-550, CLI-551
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.