Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 74760 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 74760 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
AGI 74760 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22732018
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     74760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SONY DSC-W330. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SONY DSC-W330 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen.
Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.
Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen SONY DSC-W330 Akkus.
Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
SONY DSC-W330
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.