Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 87208 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 87208 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
AGI 87208 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22727251
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     87208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr BLACK & DECKER CD1200SK. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten BLACK & DECKER CD1200SK Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen.
Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.
Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen BLACK & DECKER CD1200SK Akkus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kompatible Produkte
CD1200SK
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
79 mm
Batterietiefe
110 mm
Batteriehöhe
73 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.