Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 86488 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 660 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 86488 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 660 mAh
AGI 86488 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 660 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22721457
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     86488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr ROLLEI FLEXLINE 100. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten ROLLEI FLEXLINE 100 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen.
Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.
Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen ROLLEI FLEXLINE 100 Akkus.
Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.

Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
660 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
ROLLEI FLEXLINE 100
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.