Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 3558 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 3558 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
AGI 3558 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22713086
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     3558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku fur Ihr Rollei DB-60. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku fur Ihren vorhandenen oder defekten Rollei DB-60 Akku. Er kann ebenso als zusatzlicher Ersatzakku fur unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerat. Ein hohes Ma? an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Uberladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine hohere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine langere Lebensdauer Ihres neuen Rollei DB-60 Akkus.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Rollei DB-60
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.