Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 3527 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 3527 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
AGI 3527 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22711578
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     3527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku fur Ihr Revue DC5600 SLIM. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku fur Ihren vorhandenen oder defekten Revue DC5600 SLIM Akku. Er kann ebenso als zusatzlicher Ersatzakku fur unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerat. Ein hohes Ma? an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Uberladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine hohere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine langere Lebensdauer Ihres neuen Revue DC5600 SLIM Akkus.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Revue DC5600 SLIM
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.