Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 3439 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Imid 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 3439 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Imid 1000 mAh
AGI 3439 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Imid 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22699311
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     3439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Imid
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
MEDION MD85145
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.