Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 22460 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 830 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 22460 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 830 mAh
AGI 22460 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 830 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22691283
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     22460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
50 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
830 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Canon Ixus 430
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.