Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 22325 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 22325 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh
AGI 22325 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22687278
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     22325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
40 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
JVC GR-DVL155
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.