Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 22693 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 22693 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh
AGI 22693 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22687251
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     22693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr PANASONIC DMW-BM7. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten PANASONIC DMW-BM7 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen.
Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.
Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen PANASONIC DMW-BM7 Akkus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
13 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
680 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
DMW-BM7
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.