Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI DCR-VX1000 Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI DCR-VX1000 Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh
AGI DCR-VX1000 Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22685674
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     12460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit SONY DCR-VX1000
- product type: Akku
- product type: Camcorder/Digitalkamera
- model: DCR-VX1000
- Zellenart: Li-Ion
- voltage: 7.4
- power (mAh): 6.000
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
60 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.