Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI NV-S7 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI NV-S7 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4200 mAh
AGI NV-S7 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4200 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22685192
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     13234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit PANASONIC NV-S7
- product type: Akku
- product type: Camcorder/Digitalkamera
- model: NV-S7
- Zellenart: NiMH
- voltage: 6.0
- power (mAh): 4.200
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
37 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.