Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 10402 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 10402 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
AGI 10402 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22684840
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     10402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Festool
Akkus für Festool
Charger NICD
Charger NIMH
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr FESTOOL CDD12. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten FESTOOL CDD12 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen.
Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.
Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen FESTOOL CDD12 Akkus.
Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kompatible Produkte
FESTOOL CDD12
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
155 mm
Batterietiefe
85 mm
Batteriehöhe
52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.