Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A7067488 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A7067488 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 0U Schwarz
DELL A7067488 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 0U Schwarz
DELL A7067488 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 0U Schwarz
DELL A7067488 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 0U Schwarz
DELL A7067488 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22190388
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7067488
EAN/GTIN:
     5711783357193
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden.

Wird schnell und komfortabel vertikal in NetShelter VX-Racks oder Gehäusen montiert und belegt keine HE im Rack. Dadurch kann mehr Equipment im Rack installiert werden. Vertikal montierbare Einheiten passen optimal in NetShelter VX Racks und Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Zertifizierung
UL, cUL, VDE
Kompatible Produkte
P/N: AR3100, AR3150, SMX3000RMHV2UNC, SU2200R3IBX120, SU2200RMI3U.1, SU2200RMXLI3U, SU2200RMXLI3U-1EW, SU2200RMXLI3U-2EW, SU2200RMXLI3U-3EW, SU2200RMXLINET-1EW, SU2200RMXLINET-2EW, SU2200RMXLINET-3EW, SU3000R3IBX120, SU3000RMINET, SU3000RMINET-1EW, SU3000RMINET-2EW, SU3000RMINET-3EW, SU3000RMTX136, SU3000RMXLI3U, SU3000RMXLI3U-1EW, SU3000RMXLI3U-2EW, SU3000RMXLI3U-3EW, SU5000R51BX120, SU5000R5IBX120, SU5000R5TBX135, SU5000RMI5U, SU5000RMI5U-1EW, SU5000RMI5U-2EW, SU5000RMI5U-3EW, SU5000RMXLI5U, SU5000RMXLI5U-1EW, SU5000RMXLI5U-2EW, SU5000RMXLI5U-3EW, SUA2200RMI2U-1EW, SUA2200RMI2U-SLV, SUA2200RMXLI3U, SUA3000I, SUA3000R2IX322, SUA3000RMI, SUA3000RMI2U, SUA3000RMI2U-1EW, SUA3000RMI2U-2EW, SUA3000RMI2U-3EW, SUA3000RMI2U-BRZ, SUA3000RMI2U-GLD, SUA3000RMI2U-SLV, SURT3000XLI, SURT3000XLI/S, SURT3000XLI-BRZ, SURT3000XLI-GLD, SURT3000XLI-SLV, SURT3000XLI-TU
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
120/208/230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
120/208/230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
15 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,92*
€ 503,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,63*
€ 448,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A8515518
ab € 4.550,02*
Zubehör
Dell
A7522216
ab € 1.734,30*
Zubehör
Dell
A9088192
ab € 3.062,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.