Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H110 Druckerpatrone Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H110 Druckerpatrone Cyan
KMP H110 Druckerpatrone Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22137335
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1714,8003
EAN/GTIN:
     4011324714838
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.

100% Qualität
KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.

100% kompatibel
Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
HP DeskJet 3070, 3520, 3521, 3522, 3524, D 5445, D 5460, OfficeJet 4610, 4620, 4622, Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B 109 a, B 8550, C 5300, C 6300, D 5445, D 5460, D 7500, Photosmart Plus B 209 a, B 209 b, B 209 c, Photosmart Premium B 010 a, B 010 b, B 210, B 210 a, B 210 b, B 210 c, B 210 e, B 410 a, B 410 c, C 309 g, C 310 a, C 410 a, C 410 b, C 410 c, C 410 d, C 410 e
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Ersatz für
HP 364 (CB318EE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.