Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 7.4V 1400mAh Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 7.4V 1400mAh Lithium-Ion (Li-Ion)
2-Power 7.4V 1400mAh Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22101335
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     DRNEL3
EAN/GTIN:
     5055190109953
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
108 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.