|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-22010068 Herst.-Nr.: 134654 EAN/GTIN: 4902505134654 |
| |
|
|  |  |
 | SW-VSP Faserschreiber V-Sign Pen, für markante Unterschriften in kurzer Zeit, sichtbarer Füllstand, Flüssigtintentechnik, schnelltrocknende Tinte; Strich 0,6 mm Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 1 Farben |  | Schreibfarben | Schwarz |  | Linienbreite | 0.6 mm |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäuseform | Rund |  | Clip | Ja |  | Clip-Material | Metall |  | Schnell trocknend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner schwarz, deco marker, faserschreiber pilot |
|  |  |
| |