Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL55210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL55210
Sony SEL55210
Sony SEL55210
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21242344
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL55210B
EAN/GTIN:
     4905524958690
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Holen Sie Ihr Motiv mit dem kompaktem 3,8fach-Zoom näher heran E 55–210 mm F4,5–6,3 OSS (SEL55210) Das SEL55210 bietet Ihnen die Reichweite, die Sie für Motive wie Sportszenen und Naturaufnahmen benötigen. Die integrierte Bildstabilisierung reduziert Verwacklungen bei der Aufnahme entfernter Motive bzw. bei schwachen Lichtverhältnissen. Zusammen mit einer α E-Mount-Kamera von Sony bieten APS-C E-Mount-Objektive eine hervorragende Leistung. Halten Sie scharfe, verwacklungsfreie Bilder fest Die integrierte optische SteadyShot™ Bildstabilisierung des Objektivs sichert gestochen scharfe, verwacklungfreie Fotos und Videos bei handgeführten Aufnahmen. Weiches Bokeh Statt einer standardmäßigen polygonförmigen Blende bietet dieses Objektiv eine zirkulare Blende mit 7 Lamellen für ein natürliches, weiches Bokeh. Hervorragende optische Leistung Asphärische Objektivelemente sorgen für minimale Verzerrung, während ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) herausragende Kontraste, Auflösung und Farbtiefe sicherstellen. Rasanter Fokus Die interne Fokussierung sorgt dafür, dass sich der Objektivzylinder nicht bewegt, was ein kompakteres Design, schnellere Autofokusreaktion und geringere minimale Fokussierabstände ermöglicht. - Tele-Zoomobjektiv mit 3,8fach-Zoom - Integrierte OSS (Optische SteadyShot) Bildstabilisierung - Leiser, reaktionsschneller Autofokus für Fotos und Videos - Leistungsstarke Optik und Aluminium-Finish - Äquivalente 35mm-Brennweite: 82,5-315 mm
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximaler Zoomfaktor
0.225 x
Kompatibilität
ILCE-3500
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/9
Objektivtyp
Standardzoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
4,5
Naheinstellgrenze
1 m
Maximale Blendenzahl
32
Objektivanschluss
Sony E
Brennweitenbereich
55 - 210 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
82.5 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
315 mm
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63.8 mm
Filtergröße
49 mm
Länge (mm)
108 mm
Gewicht
345 g
Technische Details
Optischer Zoom
3.8 x
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,81*
€ 403,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF49S.SYH
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.