Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1400-0036 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1400-0036 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh
Ansmann 1400-0036 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh
Ansmann 1400-0036 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21238127
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0036
EAN/GTIN:
     4013674018895
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Fujifilm FINEPIX J10/J100/J110w/J150w/J20/J25/J210/J250/J27/J30 Fujifilm FINEPIX JV100 Fujifilm FINEPIX JX200/JX280/JX300/JX370/JX400/JX500/JX520/JX550/JX700 Fujifilm FINEPIX JZ100/JZ200/JZ300/JZ500 Fujifilm FINEPIX T200/T210/T300/T350/T400 Fujifilm FINEPIX XP10/XP30/XP50 Fujifilm FINEPIX Z10/Z20fd/Z30/Z35/Z33WP/Z37/Z70/Z90/Z100/Z300 Fujifilm FINEPIX Z700EXR/Z800EXR/Z900EXR/Z950EXR/Z1000EXR
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
2.4 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.