| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-21233 Herst.-Nr.: 0954A002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die BCI-21 Black und BCI-21 Color sind Ersatztintentanks für die Patrone BC-21e. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Maximale monatliche Auslastung | 225 Seiten pro Monat | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |