| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-21225 Herst.-Nr.: 0907A002 EAN/GTIN: 5705965848791 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | Ink tank ( black ) - 35 pages /Ink tank ( colour ) - 30 pages | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Merkmale | Typ | Original | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |