Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia NX24V3ER Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia NX24V3ER Internes Stromkabel 0,3 m
Nanoxia NX24V3ER Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21198379
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NX24V3ER
EAN/GTIN:
     4260285293245
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Die 24-Pin ATX-Verlängerung entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia. Das Kabel ist 30 cm lang und die einzelnen Stränge des Kabels wurden mit einem blickdichten Einzelsleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
ATX (24-pin)
Anschluss 2
ATX (24-pin)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.