Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 7.4V 650mAh 4.8Wh Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 7.4V 650mAh 4.8Wh Lithium-Ion (Li-Ion)
2-Power 7.4V 650mAh 4.8Wh Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21125073
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     DR9706A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Zweck
Camcorder
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
4.8 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.