Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon NB-11LH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon NB-11LH Akku
Canon NB-11LH Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21085542
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9391B001
EAN/GTIN:
     4549292004472
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Nimm auf deinen Reisen immer einen Ersatzakku mit, damit du die Aufnahmedauer mit diesem leistungsstarken, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku verlängern kannst. Er bietet für kompatible Kameras eine lang anhaltende Aufnahmeleistung. Dieser Akku ist ideal als Ersatz- oder Zusatz-Energiequelle für Reisen und lang andauernde Shootings.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
2.9 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5668B001AA
ab € 48,60*
Ähnlich
Canon
9426B001AA
ab € 92,19*
Ähnlich
Canon
9839B001AA
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.