Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21037496
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000960
EAN/GTIN:
     5712505530313
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitech 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
291 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 5.0
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
300 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Bewegungssensor
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.