Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-GJD1V01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-GJD1V01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJD1V01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJD1V01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJD1V01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21003166
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-GJD1V01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Dockingstation für Tablet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
371.9 mm
Tiefe
120.7 mm
Höhe
267.5 mm
Gewicht
3400 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook CF-D1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Weitere Suchbegriffe: Tablet Dockingstation, dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 822,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,93*
€ 979,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,42*
€ 970,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,34*
€ 915,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,00*
€ 860,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.