| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-20977909 Herst.-Nr.: 5221B001 EAN/GTIN: 4960999782386 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | MG2140, MG3140 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 100 g | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |